RFIDハンドリーダー登録局タイプ

RFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ - 東芝テック

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。

用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約9m、速度:約800枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)EMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~920.8バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整35段階最小分解能0.33mm内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75111086UF-3000-HL-S
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする