優しい雰囲気の天然木パイン材のパソコンラックです。
キーボードスライダーが付属し、使用しないときは収納することができます。
キーボードスライダーや棚板の高さは64mmピッチで設定が可能です。
イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。
奥行きが360mmの棚板が4枚付属し、インクジェットプリンタの設置が可能です。また、A4ファイルや雑誌、身の回りの小物なども余裕をもって並べることができます。
ケーブルトレイが付属し、電源タップやACアダプタを収納できます。
天板にはケーブル配線用の切り欠きを設けました。