曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
ランバーサポートクッション付き。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
脚への負担が少ないフロントロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。

付属品六角レンチ(5mm)使用工具手袋組立人数1組立時間30分入数1肘掛あり(可動肘(高さ・前後・左右調節)グレー総耐荷重(kg)150材質(座面)モールドウレタン機能ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター張地布張り形式ノックダウン材質(キャスター)ナイロンキャスターあり背タイプハイバック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129487150-SNC130GY
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする