曜日別特売

カーチャージャー

カーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクトカーチャージャー - サンワダイレクト

USB Type-Cポートを2ポート搭載した、カーチャージャーです。
片側のポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応しています。
PD対応ポートでは、最大30Wまでの出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。
※2ポート同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。
取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。

最大出力(W)30セット内容本体、取扱説明書・保証書使用電源アクセサリソケット定格入力DC12V/24V定格入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)<ポート1>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5、DC15/2、DC20/1.5(最大30W)、<ポート2>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5(最大30W)ポート数(USB Type-C)2適合車種DC12V/24V マイナスアース車適合機器<ポート1>USB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット、<ポート2>各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器コネクタ(入力):シガープラグ、(出力):USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート内容量1個
注意
※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
※12V車で使用する場合、USB PD出力は最大12Vになります。
※USB充電ケーブルは付属していません。
※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
<ポート1>
※USB Power Delivery対応
※フックがついていない側のポートです。
<ポート2>
※USB Power Delivery非対応
※2ポート同時に使用する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。
※接続する機器により出力は自動で切り替わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129654200-CAR088C
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする