サンワダイレクト
ケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色
ブラック
総耐荷重(kg)
5
材質
スチール
使用工具
プラスドライバー、 手袋
組立人数
1
組立時間
30分
色(天板)
ブラック
付属品
テンプレート×1枚
外寸(mm)
W600×D135×H108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75129794
200-CT001BK
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください