サンワダイレクト
データホルダー
クリップは最大50mm伸ばすことができます。
用紙はA4サイズまで挟めます。
プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)
約160
適合サイズ
A4
角度調整範囲
4段階調節
セット内容
ペンホルダー
プレート寸法(mm)
220×310(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約311×193×342~392
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75129828
200-DH007GY
グレー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
75129819
200-DH007BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください