冷蔵庫ストッパー

冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー - サンワダイレクト

冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。

仕様
●適応温度:0~40℃
●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2
●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。
●サイズ(W):210mm
●サイズ(H):20mm
●サイズ(D):42mm
●フリーカット:不可
耐用年数(年)約5年入数(個)2耐震性6強内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129873200-QL009K
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする