曜日別特売

オーディオトランスミッター

オーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクト
(1件のレビュー)
適合規格Bluetooth 5.0周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルA2DP電源USB給電伝送方法GFSKマルチポイント対応セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど接続方式3.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129995400-BTAD010
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75129995
2023-11-12
用途: ブルートゥースのないノートパソコンに。
自動車・二輪車・自転車関連業

類似商品・価格帯も幅広く、色々な評価を見た結果、個人的には平均的な価格帯・評価をもとに購入しました。
使用してみて映像と、声のずれ(遅延)はなく感じました。
評価を見てみると遅延がある方もいましたが、使用する製品によって遅延が発生するかと思います。
オンラインの会議などの声の遅延などはあるかは、使用していないのでわかりませんが、私の用途としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする