電子音声POP

電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト電子音声POP - サンワダイレクト

人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。
人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。
センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。
SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。
10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。
本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。
白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。
Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。

仕様
●スロット:SDメモリカード
●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。
●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32
●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV
●センサー検知方式:人感センサー
●センサー検知範囲:約1.8m
●電源:単三乾電池 ×3
●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安
●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)
●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
内容量1個
注意
※付属の乾電池はテスト用のため、電池寿命が短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130415400-MEDI041
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする