曜日別特売

スマートリモコン

スマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクトスマートリモコン - サンワダイレクト

SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。
屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。
スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。
コンパクト設計でかさばりません。
主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。

外寸(mm)101×101×26mm電源DC5V/1ABluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130485400-SSA004
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする