サンワダイレクト
キーボード&マウス
キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。
マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
仕様
●横スクロール機能:なし
●レシーバー収納:あり
対応OS
Windows:11、10
Android:11、 10
セット内容
リモコン、レシーバー、単四乾電池×2
コネクタ形状
USB Aコネクタ
分解能
800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池
単4乾電池
連続動作時間
約864時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
色
無線通信方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75130196
400-MA134BK
無線
ブラック
2.4GHzワイヤレス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください