曜日別特売

指紋認証リーダー

指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト指紋認証リーダー - サンワダイレクト

指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。

仕様
●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー
●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下
●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク
●登録データ数:10件(10個の指紋)
解像度508dpi対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30コネクタ形状USB A商品タイプ指紋認証インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)対応OSWindows:10、8.1、10 Hello内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130056400-FPRD1
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする