ヤマモリ
砂糖無添加 シャインマスカット黒酢 500ml
砂糖無添加で、糖質やカロリーを抑えました。シャインマスカット果汁を加え、ジューシーでフレッシュな味わいに仕上げました。4倍希釈タイプで、お好みの濃さ・アレンジで楽しめます。
容量(mL)
500
容器
瓶
本数
12
原材料
米黒酢(国内製造)、シャインマスカット果汁、食塩/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)
アレルギー
無し
栄養成分
30ml(4倍希釈時120ml)当たり:エネルギー3kcal/たんぱく質0.1g/脂質0g/炭水化物0.7g -糖質0.7g(糖類0.3g) -食物繊維0.03g/食塩相当量0.008g
内容量
1ケース(500mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75111427
-
¥
9,336
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください