クリーナー

クリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクトクリーナー - サンワダイレクト

机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。

消費電力(W)3材質ABSバッテリー3.7V 1800mAh電源5V 500mA充電時間(時間)約4時間使用可能時間(分間)約90仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129767200-CD070
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする