曜日別特売

A4 カラーボックス

A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)A4 カラーボックス - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。
木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。
他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。

用途
カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。
壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード
材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1形式組立品内容量1台
注意
※ヨコ向きは4段まで積み重ね可能です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
段数
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285206CABR-1125(WH)6.621×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482569CABR-7525(WH)4.521×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482587CABR-7540(WH)5.536×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482596CABR-7540(DBR)5.536×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482605CABR-1125(DBR)6.621×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482614CABR-1140(WH)8.536×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482630CABR-1140(DBR)8.536×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482639CABR-1425(WH)8.121×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482648CABR-1425(DBR)8.121×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482657CABR-1440(WH)10.336×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
51482666CABR-1440(DBR)10.336×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482675CABR-1825(WH)10.821×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482684CABR-1825(DBR)10.821×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51482700CABR-1840(WH)12.736×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ホワイト(無地)
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
51482709CABR-1840(DBR)12.736×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75112723CABR-7525(JW3D)4.521×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75112608CABR-7540(JW3D)5.536×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75112626CABR-7540(WL3D)5.536×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ウォルナット
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75112635CABR-1140(JW3D)8.536×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75112653CABR-1140(WL3D)8.536×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分ウォルナット
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75953204CABR-1425(JW3D)8.121×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75953229CABR-1425(WL3D)8.121×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ウォルナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75112669CABR-1440(JW3D)10.336×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75112687CABR-1440(WL3D)10.336×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分ウォルナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75953238CABR-1825(JW3D)10.821×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75112696CABR-1840(JW3D)12.736×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
51482578CABR-7525(DBR)4.521×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分ダークブラウン(木目柄)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
75112739CABR-7525(OAK3D)4.521×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75112617CABR-7540(OAK3D)5.536×27×33(タテ向き収納部)2段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75112644CABR-1140(OAK3D)8.536×27×33(タテ向き収納部)3段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75953213CABR-1425(OAK3D)8.121×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75112678CABR1440(OAK3D10.336×27×33(タテ向き収納部)4段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75953247CABR-1825(OAK3D)10.821×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75953256CABR-1825(WL3D)10.821×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ウォルナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75112705CABR-1840(OAK3D)12.736×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75112714CABR-1840(WL3D)12.736×27×33(タテ向き収納部)5段約30-40分ウォルナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75112723CABR-7525(JW3D)51482569CABR-7525(WH)CABR-7525(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482569A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
3,298
税込3,628
カラーが変更になりました
75112608CABR-7540(JW3D)51482587CABR-7540(WH)CABR-7540(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482587A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
3,898
税込4,288
カラーが変更になりました
75112626CABR-7540(WL3D)51482596CABR-7540(DBR)CABR-7540(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482596A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
3,898
税込4,288
カラーが変更になりました
75112635CABR-1140(JW3D)51482614CABR-1140(WH)CABR-1140(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482614A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
カラー変更になりました
75112653CABR-1140(WL3D)51482630CABR-1140(DBR)CABR-1140(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482630A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
カラー変更になりました
75953204CABR-1425(JW3D)51482639CABR-1425(WH)CABR-1425(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482639A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
6,598
税込7,258
カラー変更になりました
75953229CABR-1425(WL3D)51482648CABR-1425(DBR)CABR-1425(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482648A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
6,598
税込7,258
カラー変更になりました
75112669CABR-1440(JW3D)51482657CABR-1440(WH)CABR-1440(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482657A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
6,998
欠品中
税込7,698
カラー変更になりました
75112687CABR-1440(WL3D)51482666CABR-1440(DBR)CABR-1440(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482666A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
6,998
税込7,698
カラー変更になりました
75953238CABR-1825(JW3D)51482675CABR-1825(WH)CABR-1825(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482675A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
7,998
税込8,798
カラー変更になりました
75112696CABR-1840(JW3D)51482700CABR-1840(WH)CABR-1840(JW3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482700A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
9,298
欠品中
税込10,228
カラー変更になりました
51482578CABR-7525(DBR)51482569CABR-7525(WH)CABR-7525(DBR) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 51482569A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
3,298
税込3,628
色違いの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 職場で
自動車・二輪車・自転車関連業

A4サイズのカラーボックスを探していました。
今つかっているものが古くなったので買い換えたいと思ってましたが、なかなかなく、モノタロウさんにあったので購入しました!

対象商品 : 75112653
2022-11-14
用途: 資料を保管
321WORKSサービス業

組み立てるのが簡単で、棚自体の重量も軽く、とても扱いやすいです。色もぱっと見は上品に見えるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする