曜日別特売

おうちすっきり収納ボックス フタ付き

おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付き - YAMAZEN(山善)

フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。
山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。
背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。

用途
収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。
壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.6天板耐荷重(kg)20仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔)組立時間約10-20分天板寸法(cm)幅40×奥行29間口(cm)幅37×高さ17.5
注意
※推奨積み重ね数:3段まで
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75112748ECSB-3140D(JW3D)1台ウォッシュホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
お客様組立品
75112757ECSB-3140D(WL3D)1台ウォルナット
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月2日
43276146ECSB-3140D(JW3D)*21セット(2台)ウォッシュホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276155ECSB-3140D(WL3D)*21セット(2台)ウォルナット
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276164ECSB-3140D(JW3D)*41セット(4台)ウォッシュホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276180ECSB-3140D(WL3D)*41セット(4台)ウォルナット
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする