曜日別特売

シフトレバー台

シフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクトシフトレバー台 - サンワダイレクト

レーシングコクピット150-SNCRC1専用のシフトレバースタンド。
ロジクールG29やスラストマスターなどの売れ筋機種に対応可能。

付属品六角レンチ(5mm)材質スチール幅(mm)137ブラック高さ(mm)378奥行(mm)137使用工具手袋キャスターなし肘掛なし組立時間20分座高(mm)-材質(座面)スチール材質(背)スチール総耐荷重(kg)10組立人数1ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129557150-SNCRC1SHIFT378
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする