曜日別特売

ジェットストリーム3色(SXE3-507)

ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色(SXE3-507) - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)
方式スライド式インク色黒、赤、青色数3色ボールペングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全9種類を絞り込む
ボール径(Φmm)
色(軸)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75112389SXE350705.240.5ブラック
500
419
461(税込)
当日出荷
75112398SXE350705.320.5アイスブルー
500
419
461(税込)
当日出荷
75112407SXE350705W.510.5Wライトピンク
500
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
75112416SXE350705.350.5ベリーピンク
500
419
461(税込)
当日出荷
75112425SXE350705.370.5グレージュ
500
419
461(税込)
当日出荷
75112434SXE350707.90.7ネイビー
500
419
461(税込)
当日出荷
75112443SXE350707.180.7ダークオリーブ
500
419
461(税込)
当日出荷
75112459SXE350707.280.7レモンイエロー
500
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
75112468SXE350705PW510.5Wライトピンク
500
419
461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75112443
2023-12-21
用途: 素晴らしい
建設業・工事業

軽くて3色。しかも何よりのジェットストリーム。言うことなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする