uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム3色(SXE3-507) 1Pパック
インク色
黒、赤、青
色数
3色ボールペン
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75112477
SXE3507051P24
0.5
ブラック
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
75112486
SXE3507071P.9
0.7
ネイビー
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
75112495
SXE3507071P18
0.7
ダークオリーフ
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください