コクヨ
キャンパス フラットファイル(アニマル柄)
小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。
表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。
5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
サイズ
A4-S
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
18
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
寸法(高さH×幅W)(mm)
307×231
材質(表紙)
色板紙(古紙パルプ配合)
材質(とじ具)
押え板・スライドコマ・ R-PS
収納枚数(枚)
150
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75118838
フ-CA10-1
1冊
ブルー
シロクマ
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75118847
フ-CA10-2
1冊
グリーン
ラッコ
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75118856
フ-CA10-3
1冊
オレンジ
ナマケモノ
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75118865
フ-CA10-4
1冊
グレー
パンダ
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75118874
フ-CA10-5
1冊
ピンク
キツネ
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75118883
フ-CA10X3
1セット
ブルー・グレー・ピンク
シロクマ・パンダ・キツネ
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください