キャンパス クリップボードにもなるプリントファイル

キャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨキャンパス クリップボードにもなるプリントファイル - コクヨ

厚みのあるPPシートを使ったハードな素材のため、授業中の立ち歩き時の記入や、電車などの移動時間中での記入に役立ちます。
タブレットも加わって狭くなった机の上でも、折り返してクリップボードとして使用でき、省スペースでプリントに書き込みできます。
クリップボードだけでなく、プリントファイルとしての機能もあるため、複数のポケットにプリントを分類して保管できます。

材質表紙(補強板含む)・ポケット/R-PPサイズA4(A3)タイプタテ型厚さ(μm)表紙R-PPシート/400、裏表紙補強板R-PPシート/1200寸法(縦×横)(mm)310×(230+230)収納枚数(枚)メインポケット:コピー用紙40程度、サブポケット・クリップ:コピー用紙10程度内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75118899フ-CEH755LBライトブルー
760
669
736(税込)
当日出荷
75118908フ-CEH755Mグレー
760
669
736(税込)
当日出荷
75118917フ-CEH755Pピンク
760
669
736(税込)
当日出荷
75118926フ-CEH755Yイエロー
760
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする