キャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線)

キャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨキャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線) - コクヨ

これまで主流だった、カラフルでかわいいパックノートのデザインを、白ベースで一新しました。
従来のキャンパスノートよりうすくて軽い、スマートなキャンパスノートです。
従来のキャンパスノートより平滑度の高い紙を使用しているので、なめらかな書き心地を実現します。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しています。

サイズ6号(セミB5)寸法(縦×横)(mm)252×179紙厚(g/m2)60材質(背)紙クロス(ラミネート加工)製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
行数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75118935ノ-GS3CWAT-B1冊30枚30A罫(普通横罫)7
220
189
208(税込)
翌々日出荷
75118944ノ-GS3CWAT-M1冊30枚30A罫(普通横罫)7グレー
220
189
208(税込)
翌々日出荷
75118953ノ-GS3CWAT-P1冊30枚30A罫(普通横罫)7ピンク
220
189
208(税込)
翌々日出荷
75118969ノ-GS3CWATX51セット30枚×530A罫(普通横罫)7青・グレー・ピンク・グリーン・イエロー
1,100
769
846(税込)
当日出荷
75118978ノ-GS3CWBT-B1冊30枚35B罫(中横罫)6
220
189
208(税込)
翌々日出荷
75118987ノ-GS3CWBT-M1冊30枚35B罫(中横罫)6グレー
220
189
208(税込)
翌々日出荷
75118996ノ-GS3CWBT-P1冊30枚35B罫(中横罫)6ピンク
220
189
208(税込)
翌々日出荷
75119005ノ-GS3CWBTX51セット30枚×535B罫(中横罫)6青・グレー・ピンク・グリーン・イエロー
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする