曜日別特売

タイトルラベル<LABOラべ>

タイトルラベル<LABOラべ> - コクヨタイトルラベル<LABOラべ> - コクヨタイトルラベル<LABOラべ> - コクヨタイトルラベル<LABOラべ> - コクヨタイトルラベル<LABOラべ> - コクヨタイトルラベル<LABOラべ> - コクヨタイトルラベル<LABOラべ> - コクヨ

レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。
無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。
手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。
印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。
また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。

材質白色PETフィルムホワイトサイズハガキ枚数50枚使用推奨温度範囲(℃)-20~100ラベル厚(mm)0.07(総厚138g/m2・0.12mm)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
面数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119014LBP-LP14W-50試薬容器など15×4214面
8,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
75119023LBP-LP36W-50遠沈管やスライドガラスなど12×2136面
8,600
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする