スリング補強用ノーカットスリーブ

スリング補強用ノーカットスリーブ - secutexスリング補強用ノーカットスリーブ - secutexスリング補強用ノーカットスリーブ - secutex

繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。

寸法(mm)500外寸厚(mm)h:13厚さt(mm)5使用環境温度(℃)-40~+60材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合スリング2でご使用の場合、新品スリングと一緒にご下命ください。取付けて出荷いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内寸幅(mm)
幅外寸(mm)
自重(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75127003NCS-055 500mmスリング1(後付け可):PB-1000b:55a:650.4/m両端アイ型
21,200
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127019NCS-075 500mmスリング1(後付け可):PB-2000、スリング2(メーカーで取付):SP-Plus-0.5t,1t,2tb:75a:850.6/m-
25,400
22,980
25,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127028NCS-105 500mmスリング1(後付け可):PB-3000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-3t,4t MG-X-10tb:105a:1150.8/m-
35,600
31,980
35,178(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127037NCS-135 500mmスリング1(後付け可):PB-4000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-5t,6tb:135a:1451.1/m-
45,600
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127046NCS-165 500mmスリング1(後付け可):PB-5000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-8t MG-X-20tb:165a:1751.4/m-
54,000
48,980
53,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127055NCS-195 500mmスリング1(後付け可):PB-6000、スリング2(メーカーで取付)MG-Plus-10tb:195a:2051.6/m-
62,400
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127064NCS-255 500mmスリング1(後付け可):PB-8000b:255a:2652/m-
77,400
67,980
74,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75127073NCS-315 500mmスリング1(後付け可):PB-10000、スリング2(メーカーで取付)MG-Plus-20t,25tb:315a:3252.7/m-
111,800
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする