曜日別特売

吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大

吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大 - オープン工業

外れ止め機構でしっかりロック。
従来と異なるカラーでセキュリティー性UP!

付属品中紙付ケース寸法(mm)108×91材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)97×69材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ特大サイズ チャック付ひも幅(cm)1内容量1袋(10枚)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119319NL-23-BK
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75119328NL-23-BU
2,900
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
75119337NL-23-RD
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75119346NL-23-CGYクールグレー
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75119355NL-23-MBUミントブルー
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75119364NL-23-MGNミントグリーン
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75119373NL-23-FPKフレッシュピンク
2,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
75119389NL-23-LEYレモンイエロー
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする