アドワン レインボードキュメントホルダー

アドワン レインボードキュメントホルダー - セキセイアドワン レインボードキュメントホルダー - セキセイアドワン レインボードキュメントホルダー - セキセイアドワン レインボードキュメントホルダー - セキセイアドワン レインボードキュメントホルダー - セキセイ

書類をわかりやすくスッキリ分類
12色のグラデーションが美しい
レインボーカラーのドキュメントホルダー
色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントホルダー。
バッグインバッグで、カバンの中もスッキリ分類整理。
A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。
12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!

仕様12仕切り材質ポケット:再生PP、ホック:POM、タイトルシール:紙幅(mm)18厚さ(mm)表紙:0.6サイズA4ヨコ寸法(縦×横)(mm)260×325ポケット数13グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119513AD-3112-00
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする