セキセイ
ベルポスト カードホルダー
軽くて持ち運び便利!
高級感溢れる合皮製のカードホルダー
収容量に合わせて伸びる背幅。
表紙と中身をしっかりガードするベルト付。
名刺やポイントカード、チェキも収容可能です。
カードやメモが挟める内ポケット付。
仕様
ヨコ入れ3段、内ポケット付
幅(mm)
ベルト含めた場合:25、ベルト含めない場合:20
サイズ
カードサイズ
材質(本体)
PU
台紙
不織布(PPポケット)
カードサイズ(mm)
収容:58×82
材質(裏地)
PU
収納枚数(枚)
カード120
材質(中芯)
紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75119687
BP-5720-10
ブルー
ベルト含めた場合:202×125、ベルト含めない場合:202×125
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75119696
BP-5720-40
ブラウン
ベルト含めた場合:202×125、ベルト含めない場合:202×125、収容:58×82
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75119705
BP-5720-60
ブラック
ベルト含めた場合:202×125、ベルト含めない場合:202×125、収容:58×82
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください