曜日別特売

グラン ブロックケース

グラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイグラン ブロックケース - セキセイ

散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!

材質(本体)ABS樹脂厚さ(mm)3内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(縦×横)(mm)
外幅(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119748GRN-5650-15SSネイビーブルー27×767623×7070
300
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
75119757GRN-5650-20SSレッド27×767623×7070
300
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
75119766GRN-5650-60SSブラック27×767623×7070
300
259
285(税込)
当日出荷
75119775GRN-5650-70SSホワイト27×767623×7070
300
259
285(税込)
当日出荷
75119793GRN-5651-20Sレッド27×7615223×70146
380
329
362(税込)
当日出荷
75119809GRN-5651-60Sブラック27×7615223×70146
380
329
362(税込)
当日出荷
75119818GRN-5651-70Sホワイト27×7615223×70146
380
329
362(税込)
当日出荷
75119845GRN-5652-60Mブラック35×7623930×70233
540
469
516(税込)
当日出荷
75119854GRN-5652-70Mホワイト35×7623930×70233
540
469
516(税込)
当日出荷
75119888GRN-5653-60Lブラック35×15223930×146233
820
699
769(税込)
当日出荷
75119897GRN-5653-70Lホワイト35×15223930×146233
820
699
769(税込)
当日出荷
75119784GRN-5651-15Sネイビーブルー27×7615223×70146
360
取扱い終了
代替品有
75119879GRN-5653-20Lレッド35×15223930×146233
750
取扱い終了
代替品有
75119827GRN-5652-15Mネイビーブルー35×7623930×70233
500
取扱い終了
75119836GRN-5652-20Mレッド35×7623930×70233
500
取扱い終了
75119863GRN-5653-15Lネイビーブルー35×15223930×146233
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75119784GRN-5651-1575119809GRN-5651-60GRN-5651-15 グラン ブロックケース セキセイ 75119809グラン ブロックケースセキセイ1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75119879GRN-5653-2075119897GRN-5653-70GRN-5653-20 グラン ブロックケース セキセイ 75119897グラン ブロックケースセキセイ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする