セキセイ
グラン デスクトレー
散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!
厚さ(mm)
3
色
ホワイト
サイズ
A4
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)
45×239
外幅(mm)
324
内幅(mm)
324
内寸法(縦×横)(mm)
40×232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75119906
GRN-5654-70
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください