曜日別特売

フォトアルバム 高透明

フォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイフォトアルバム 高透明 - セキセイ

ましかくフォトを美しく鮮やかに見せる
透明度にこだわった高透明アルバム
写真の収容が簡単なサイドインポケット。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
写真が映える高透明OPP素材のポケットを採用。
L判写真をましかくカット。フォトカットテンプレート付。

仕様フリーポケット2枚付材質ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、タイトルシール:紙幅(mm)20厚さ(mm)表紙:1、冊ケース:0.7材質(カバー)OPP材質(表紙)PPポケット溶着式内容量1冊
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119994KP-8916-10ブルー209.5×228ましかくフォト160
1,100
929
1,022(税込)
5日以内出荷
75120003KP-8916-21ピンク209.5×228ましかくフォト160
1,100
929
1,022(税込)
5日以内出荷
75120019KP-8916-33ライトグリーン209.5×228ましかくフォト160
1,100
929
1,022(税込)
5日以内出荷
75120028KP-8916-60ブラック209.5×228ましかくフォト160
1,100
929
1,022(税込)
5日以内出荷
75120037KP-8916-70ホワイト209.5×228ましかくフォト160
1,100
929
1,022(税込)
4日以内出荷
75120046KP-8924-10ブルー304×228ましかくフォト240
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
75120055KP-8924-21ピンク304×228ましかくフォト240
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
75120064KP-8924-33ライトグリーン304×228ましかくフォト240
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75120073KP-8924-60ブラック304×228ましかくフォト240
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75120089KP-8924-70ホワイト304×228ましかくフォト240
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75120098KP-8936-10ブルー304×331ましかくフォト360
1,800
取扱い終了
75120107KP-8936-21ピンク304×331ましかくフォト360
1,800
取扱い終了
75120116KP-8936-33ライトグリーン304×331ましかくフォト360
1,800
取扱い終了
75120125KP-8936-60ブラック304×331ましかくフォト360
1,800
取扱い終了
75120134KP-8936-70ホワイト304×331ましかくフォト360
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする