曜日別特売

セマック ドキュメント

セマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイセマック ドキュメント - セキセイ

用途に応じて選べる3サイズを揃えた、
12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです
MA-2111はA4サイズがゆったりはいる、ちょっと大きめサイズ。
MA-2113はLサイズ写真、領収書、通帳、パスポート、クーポンチケットなどの収納に。

ポケット数13材質PP内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
付属品
幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120143MA-2111-10A4カラー見出し30ブルー/半透明241×331
930
799
879(税込)
4日以内出荷
75120159MA-2111-20A4カラー見出し30レッド/半透明241×331
930
799
879(税込)
4日以内出荷
75120168MA-2111-33A4カラー見出し30ライトグリーン/半透明241×331
930
799
879(税込)
4日以内出荷
75120177MA-2111-70A4カラー見出し30ホワイト/半透明241×331
930
799
879(税込)
3日以内出荷
75120186MA-2113-10クーポンサイズ見出しシール28ブルー/半透明107×179
550
499
549(税込)
3日以内出荷
75120195MA-2113-20クーポンサイズ見出しシール28レッド/半透明107×179
550
499
549(税込)
3日以内出荷
75120204MA-2113-33クーポンサイズ見出しシール28ライトグリーン/半透明107×179
550
499
549(税込)
5日以内出荷
75120213MA-2113-70クーポンサイズ見出しシール28ホワイト107×179
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする