セキセイ
ルーズリーフケース
ルーズリーフを3ポケットで分類できる!
持ち運びに便利な薄型ケース
罫線の種類ごとに分けて収納。
プリントをいれたり、一時保管にも便利。
フタがあるから中身をなくす心配がなく安心!
幅(mm)
2(マチ最大16mm)
厚さ(mm)
0.2
サイズ
B5 3ポケット
材質(本体)
再生PP
寸法(縦×横)(mm)
211×270
最大収納枚数(枚)
120
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75120238
NE-5435-30
グリーン
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
75120256
NE-5435-51
オレンジ
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
75120229
NE-5435-21
ピンク
¥
360
取扱い終了
75120247
NE-5435-50
イエロー
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください