曜日別特売

名刺ホルダー

名刺ホルダー - セキセイ名刺ホルダー - セキセイ名刺ホルダー - セキセイ名刺ホルダー - セキセイ

両面ポケットタイプの溶着式名刺ホルダー
明るくポップなカラー表紙と手軽に使えるスリムな背幅が特長です
名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。
手軽に使えるスリムな背幅。
名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。
分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)

仕様背見出し付、ヨコ入れ2列5段、中袋16枚(両面ポケットタイプ)幅(mm)14厚さ(mm)0.75サイズA4-S材質(本体)PP寸法(縦×横)(mm)314×222収納枚数(枚)320内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120265NPP-320-11ライトブルー
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
75120274NPP-320-21ピンク
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
75120283NPP-320-33ライトグリーン
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
75120299NPP-320-61ライトグレー
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする