曜日別特売

ポケマグ

ポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイポケマグ - セキセイ

ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット
透明ポケットなので中身が見えて便利。
裏面全面がマグネットだから、しっかり貼り付きます。
ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き。

材質ポケット、見出し:PVC厚さ(mm)0.8材質(本体)マグネットシート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120387PM-2741-10ブルーSSサイズ約0.15(外寸)165×60、(ポケット内寸)88×50
450
399
439(税込)
当日出荷
75120396PM-2741-70ホワイトSSサイズ約0.15(外寸)165×60、(ポケット内寸)88×50
450
399
439(税込)
当日出荷
75120405PM-2743-10ブルーA6サイズ約0.3(外寸)165×120、(ポケット内寸)88×110
550
479
527(税込)
当日出荷
75120414PM-2743-70ホワイトA6サイズ約0.3(外寸)165×120、(ポケット内寸)88×110
550
479
527(税込)
当日出荷
75120423PM-2745-10ブルーA4サイズ約1(外寸)300×240、(ポケット内寸)208×230
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75120439PM-2745-70ホワイトA4サイズ約1(外寸)300×240、(ポケット内寸)208×230
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする