デスクトレー

デスクトレー - セキセイデスクトレー - セキセイデスクトレー - セキセイ

書類や小物の整理、保管に最適なフタ付の収納ボックス
丈夫で耐久性に優れています。
サイズの違う書類や小物もひとまとめに収納できます。
分類整理に便利なタイトルラベル付。
T-300は11"×15"までのコンピュータフォーム用紙が入ります。

材質(中芯)再生紙仕様表装:ファイバー貼内幅(mm)60グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(縦×横)(mm)
サイズ
外幅(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75120448T-200-01262×330A470247×317
1,000
869
956(税込)
当日出荷
75120466T-400-00333×463A370308×430
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75120457T-300-01303×415B4タイプ68282×380
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする