リタール
TS用 アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列
TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
用途
内側の実装面とドアへの設置用
適合ドア幅(mm)
600
幅(mm)
500(適合エンクロージャー)
奥行(mm)
500(適合エンクロージャー)
材質
鋼板
表面処理
亜鉛めっき
長さ(mm)
490
内容量
1パック(4個)
注意
※TSエンクロージャー専用。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75123528
8612050
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100