曜日別特売

【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット

【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット - キングジム
(2件のレビュー)

ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。

付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行 バックライト付き液晶ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能みえみえ:3段切替え書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体メモリー約500文字最大印字行数1~14行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101印刷10件最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字10文字バーコード8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプキーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(18.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75127089SR-R980-MN4・6・9・12・18・24・36
45,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-17
用途: 設置器具の名所表示
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

旧機種を、持っていたのですが、
表示が大きく、印刷ロスの少ないのが嬉しいです。

対象商品 : 75127089
2022-08-04
用途: 社名の上書きなどに
株式会社東急コミュニティー不動産業

テープ幅、色、使いやすさ、テプラにかなうものはありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする