曜日別特売

ブギーボード

ブギーボード - キングジムブギーボード - キングジムブギーボード - キングジムブギーボード - キングジムブギーボード - キングジムブギーボード - キングジムブギーボード - キングジムブギーボード - キングジム

スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。

画面サイズ約11.3インチLCD(約203×203mm)書換え回数約25000回(電池交換式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×210×9(スタイラス除く)質量(g)約168取付け方法マグネットによる取り付け/ねじによる取り付けセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※App Storeは、Apple Inc.の商標です。
※Google Playは、Google LLCの商標です。
※Boogie Boardのロゴは、Kent Displays Incの商標です。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75127098BB-15クロ
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする