曜日別特売

靴のまま履ける抗菌スリッパ

靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム靴のまま履ける抗菌スリッパ - キングジム
(3件のレビュー)

表生地は抗菌のPVCを使用しているため、細菌の増殖を抑えて清潔に保ちます。
足を入れる部分は、甲がつぶれにくい吊り込みタイプを採用。サッと足が入るので履きやすい!
底面は滑りにくい凹凸パターンを採用したゴム付きなので、トイレなどの滑りやすい場所でも安心して使えます。

材質表地:抗菌PVC / 裏地:不織布 / 底板:EVA(ゴム付)靴タイプスリッパ内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75127107SLP10-S28(~24cmの靴を履いた方)グレーS約125約280×125×90
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75127116SLP10-M30(~26cmの靴を履いた方)レッドM約140約300×130×95
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75127125SLP10-L33(~29cmの靴を履いた方)ブラックL約170約330×140×110
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 工場内のトイレ用

工場内のトイレを改修したため、安全靴のまま入れるように購入。使い心地はまずまず、すぐに内側が汚れてしまうのは仕方ないですね。

2025-06-02
用途: トイレ
株式会社グリーン設計事務所建設業・工事業

土足禁止オフィスのトイレ用に使用。
出入口が狭いので、購入してみました。

対象商品 : 75127125
2023-11-13
用途: 男子トイレ用
有限会社菊池製作所

安全靴のまま履けること、スリッパに靴のままお履きください。と書いてあり、初めて男子トイレを使用する人にも分かり易いことが決め手でした。以前はつま先開きを購入したが、前に突っ込み過ぎて縫い目がほつれて微妙でした。このスリッパはつま先が閉じててサイズ感が心配でしたが、少しキツメだけれど、しっかりしているようなので、すぐに2足リピートしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする