曜日別特売

スマホにつける小さな財布 ウォレカ

スマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジムスマホにつける小さな財布 ウォレカ - キングジム

本体裏の強粘着シートで簡単貼り付け。すぐに使用できます。
在宅時やスタンドに立て掛けたい時、回転させるだけでスマホからウォレカを取り外せます。
レールパーツの厚みは約2mmで、携帯時も気になりません。

内容量1個
注意
※本体サイズよりも小さい平面に貼り付けることはできません。
※ご購入前に貼り付け対象の設置面サイズをよくご確認ください。
※ご使用前に必ず保護シールがしっかり貼れているか、パーツに本体が確実に固定されているか入念にご確認ください。本製品の落下による収納物の破損・紛失については責任を負いかねます。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。また、本製品を火気に近づけないでください。
※スマートフォン(ケース)に凹凸があったり、ざらつきや特殊な加工が施されているものには貼り付きにくい場合があります。また、貼り直しはできませんのでご注意ください。
※生地加工の特性上、水濡れや摩擦により色落ちや色移りすることがあります。また、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がございますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
収納量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751271432780ネイネイビースリムタイプ約98×65×4(チャック含まず)約16カード 約2枚、コイン 約15枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
751271682780シルシルバースリムタイプ約98×65×4(チャック含まず)約16カード 約2枚、コイン 約15枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
751271772790ヘ-ベージュスタンダードタイプ約98×65×6(チャック含まず)約19カード 約5枚、コイン 約15枚、二つ折り紙幣 約5枚、レシート・クーポン等 約3枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
751271592780クロブラックスリムタイプ約98×65×4(チャック含まず)約16カード 約2枚、コイン 約15枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
1,850
取扱い終了
751271342780ヘ-ベージュスリムタイプ約98×65×4(チャック含まず)約16カード 約2枚、コイン 約15枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
1,850
取扱い終了
751271862790ネイネイビースタンダードタイプ約98×65×6(チャック含まず)約19カード 約5枚、コイン 約15枚、二つ折り紙幣 約5枚、レシート・クーポン等 約3枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
2,400
取扱い終了
751271952790クロブラックスタンダードタイプ約98×65×6(チャック含まず)約19カード 約5枚、コイン 約15枚、二つ折り紙幣 約5枚、レシート・クーポン等 約3枚本体:DuPont(TM)Tyvek®; (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
2,400
取扱い終了
751272042790シルシルバースタンダードタイプ約98×65×6(チャック含まず)約19カード 約5枚、コイン 約15枚、二つ折り紙幣 約5枚、レシート・クーポン等 約3枚本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751271592780クロ751271432780ネイ2780クロ スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127143スマホにつける小さな財布 ウォレカキングジム1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする