キングジム
ウォレカ専用レールパーツ
在宅時やスタンドに立て掛けたい時、回転させるだけでスマホからウォレカを取り外せます。
レールパーツの厚みは約2mmで、携帯時も気になりません。
色
ブラック
径(Φmm)
約55(保護シール部)
奥行(mm)
2
質量(g)
約3
対応
No.2780(スリムタイプ)・ No.2790(スタンダードタイプ)
材質
レールパーツ:POM、保護シール:PET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75127213
2700PS
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください