曜日別特売

クリアーファイル ヒクタス(透明)

クリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジムクリアーファイル ヒクタス(透明) - キングジム
(1件のレビュー)

スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!

サイズA4高さ(mm)307穴数専用6穴材質(表紙)カラー透明PP表紙とじ具の種類スティック式材質(とじ具)樹脂内容量1冊
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット数
収納枚数(枚)
幅(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751272657281THミト10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)202329
460
399
439(税込)
当日出荷
751272747281THアオ10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)202329
460
399
439(税込)
翌々日出荷
751272837281THニユ乳白10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)202329
460
399
439(税込)
翌々日出荷
751273177281Tミト20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)4023211
500
439
483(税込)
翌々日出荷
751273267281Tアオ20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)4023211
500
439
483(税込)
翌々日出荷
751273357281Tネイネイビー20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)4023211
500
439
483(税込)
翌々日出荷
751273447281Tニユ乳白20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)4023211
500
439
483(税込)
当日出荷
751273537281TWアカ40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)802349
810
659
725(税込)
翌々日出荷
751273697281TWキイ40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)802349
810
659
725(税込)
翌々日出荷
751273787281TWミト40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)802349
810
659
725(税込)
当日出荷
751273877281TWアオ40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)802349
810
659
725(税込)
翌々日出荷
751273967281TWネイネイビー40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)802349
810
659
725(税込)
翌々日出荷
751274057281TWニユ乳白40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)802349
810
659
725(税込)
当日出荷
751274147281-3Tアカ60ポケット(30枚)、最大:70ポケット(25枚)12023424
1,290
999
1,099(税込)
翌々日出荷
751274237281-3Tミト60ポケット(30枚)、最大:70ポケット(25枚)12023424
1,290
999
1,099(税込)
翌々日出荷
751274397281-3Tアオ60ポケット(30枚)、最大:70ポケット(25枚)12023424
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
751274487281-3Tニユ乳白60ポケット(30枚)、最大:70ポケット(25枚)12023424
1,290
999
1,099(税込)
翌々日出荷
751272567281THアカ10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)202329
460
取扱い終了
代替品有
751272997281Tアカ20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)4023211
500
取扱い終了
751273087281Tキイ20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)4023211
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751272567281THアカ751272747281THアオ7281THアカ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127274クリアーファイル ヒクタス(透明)キングジム1冊
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75127396
2024-02-21
用途: テキストをファイルするため
湘南カイロ

薄いのに、沢山入れられて、しかもページを増やせるところがありがたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする