曜日別特売

データーネームEX15号 キャップ式 既製

データーネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタデーターネームEX15号 キャップ式 既製 - シヤチハタ

毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき

用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体インク色印面サイズ(Φmm)15.5寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全12種類を絞り込む
文字
12種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156394XGL-15/H-J11受付
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75156403XGL-15/H-J23確認
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75156419XGL-15/H-J25FAX済
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75156428XGL-15/H-J26処理済
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75156437XGL-15/H-J27入力済
3,300
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
75156446XGL-15/H-J28
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75156455XGL-15/H-J32検査
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75156464XGL-15/H-J42受領
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75156473XGL-15/H-J45領収
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75156489XGL-15/H-J46支払済
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75156498XGL-15/H-J47発注済
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75156507XGL-15/H-J48出荷済
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする