曜日別特売

データーネームEXキャップレス15号

データーネームEXキャップレス15号 - シヤチハタデーターネームEXキャップレス15号 - シヤチハタデーターネームEXキャップレス15号 - シヤチハタデーターネームEXキャップレス15号 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

キャップレス構造でキャップを外す手間なく、片手でそのまま簡単に捺印!キャップ紛失の心配もありあません。ストラップ用穴付きで携帯にも便利です。

用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEXインク色寸法(mm)32.2×32.7×104.7質量(g)44エコマーク認定番号17 112 224印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※マスター部(別売り印面)とセットでご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156516XGL-CL15H-Rブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75156525XGL-CL15H1-Rレッド
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75156516
2024-04-30
用途: 薬剤師調剤印として
その他業種

他のとこよりも安くこちらで購入できてよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする