シヤチハタ
データネームEX
データーネームEX15号 マスター部 既製
データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
用途
普通紙専用
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
シリーズ
データネームEX
書体
楷書体
印面サイズ(Φmm)
15.5
印面種別
浸透印
エコマーク認定番号
16112018
内容量
1個
注意
※データーネームEXキャップレス15号本体(別売り)にセットしてご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156534
XGL-15M/J11
受付
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75156543
XGL-15M/J23
確認
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
75156568
XGL-15M/J26
処理済
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
75156577
XGL-15M/J27
入力済
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
75156586
XGL-15M/J28
済
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
75156595
XGL-15M/J32
検査
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
75156604
XGL-15M/J42
受領
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75156613
XGL-15M/J45
領収
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75156629
XGL-15M/J46
支払済
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
75156638
XGL-15M/J47
発注済
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
75156647
XGL-15M/J48
出荷済
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
75156559
XGL-15M/J25
FAX済
¥
570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください