横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。
天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

