サンワダイレクト
チェア
背もたれは3段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座面は360°回転します。
腕の負担を軽減する肘付き。
肘カバー付き。
仕様
●座面カラー:ブラウン
●背もたれカラー:ブラウン
●背面張り地:布(ポリエステル)
●座面張り地:布(ポリエステル)
●主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム
●キャスターの有無:なし
●肘機能:固定肘
●背もたれ機能:リクライニング
●背もたれ:ロー
●機能:リクライニング(3段階背もたれ調節)
●生地:布
材質
布張り
使用工具
手袋
肘掛
あり
材質(座面)
ウレタン
入数
1
総耐荷重(kg)
80
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75129514
150-SNCH034
ブラウン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください