ラミネーター

ラミネーター - サンワダイレクト

紙詰まりしにくい設計です。
印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。
印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
2本ローラータイプです。
60秒でウォームアップできる高速ウォームアップ仕様です。
A3サイズまで対応するので、ポスター・張り紙など大型の用紙もラミネートできます。
A4サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。
30分間の不使用で自動で電源OFFになる省エネ設計です。
万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。

仕様●対応フィルム厚:100μm周波数(Hz)50/60消費電力(W)800方式ホットラミネート方式電源コード(m)1.5電源(AC100V)50/60Hzウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約320(50Hz)、約400(60Hz)最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130178400-LM011A3ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする