曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。
3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。

対応OS
iOS:iOS 14
Windows:11、10、8.1、8、7
mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12
iPadOS:iPadOS 14・13.4
Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ
※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
仕様
●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
●横スクロール機能:なし
●レシーバー収納:あり
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetoothコネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ電波周波数2.402GHz~2.480GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン分解能800、1200、1600、2400電池充電池マルチペアリングなし連続待機時間約15840時間電源充電式連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズプロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2無線通信方式2.4GHz内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
※電波干渉のない環境でご使用ください。規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※同時に使用することはできません。
<使用時間に関するご注意>
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
<対応機種に関するご注意>
※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種
※Bluetooth5.0のHOGPに対応した機種
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130354400-MAWBT172BK
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75130354
2023-09-12
用途: ノートPC用マウス
大信印刷株式会社製造業

以下の条件でモノタロウで買える一番コスパのいい製品なので選びました。
・充電式
・マウス本体はUSB-TypeC搭載。
・ワイヤレスの方式が2つ。かつどちらもUSB受信機もついている。
・PC切り替え機能
・すべてのボタンが静音(ホイールも静音)
この仕様で値段が3,000円切ってくれると稟議的にも助かるのですが・・製品は仕事で使う分には全部入りといった感じで素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする