曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト

USB A、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。

対応OS
ChromeOS:ChromeOS
Windows:11、10、8.1、8、7
mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6
iPadOS:iPadOS 14・13.4
Android:11※Type-C接続時のみ
※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
仕様
●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
●横スクロール機能:なし
●レシーバー収納:あり
接続方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン分解能800、1200、1600、2400電池充電池連続動作時間約53時間連続待機時間約15984時間使用可能日数約47日コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ電源充電式対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadセット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。サイズ中型内容量1個
注意
※Apple Macシリーズでは使用できません。
※電波干渉のない環境でご使用ください。規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※同時に使用することはできません。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
<使用時間に関するご注意>
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
<対応機種に関するご注意>
※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130379400-MAWC173BK
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする